Taśma ochronna krepowa, Narmask
Taśma ochronna krepowa, Narmask
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza kleju | Kauczuk naturalny |
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Papier |
Kolor | Żółty |
Szerokość | 30 mm |
Długość | 50 m |
Grubość | 130 µm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 20 do 30 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / od 15°C do 25°C |