Taśma uszczelniająca do wanny
Taśma uszczelniająca do wanny
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo piankowe PE |
Kolor | Antracytowy |
Baza kleju | Materiał termotopliwy na bazie kauczuku |
Długość | 30 m |
Szerokość | 75 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | 15 do 25 °C / twarda powierzchnia, sucha, wolna od kurzu i smaru |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym i czynnikami atmosferycznymi |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!