Taśma uszczelniająca gwoździe, PE
Taśma uszczelniająca gwoździe, PE
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Baza kleju | Kauczuk syntetyczny |
Kolor | Biały |
Grubość całkowita | 3 mm |
Długość | 20 m |
Szerokość | 70 mm |
Temperatura stosowania min. | 0 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Min. odporność temperaturowa | -30 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!