Tassello a chiodo grigio chiaro

Tassello a chiodo, cil. in acciaio zinc. con bord.

Cod. art. 090375 300

EAN 4050641985408

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tassello a chiodo grigio chiaro

Cod. art. 090375 300
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
Testa: testa piana svasata/tassello a chiodo per listelli
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

IstruzioniPraticare un foro e inserire il tassello a chiodo con il martello.

Diametro tassello

5 mm

Lunghezza tassello (l)

30 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

5 mm

Profondità di posa (h nom)

25 mm

Diametro foro nominale (d 0)

5 mm

Profondità foratura (h 1)

30 mm

Diametro foro nel componente (d f)

5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio