Tassello multiuso in materiale plastico SHARK con bordino
Tassello multiuso in plastica Shark, con bordino
TASSELLI ZEBRA SHARK C/BORDINO 10X62
Cod. art. 090601062
EAN 4024835774871
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Installazione delle viti efficiente
- La vite ha una bassa coppia di avvitamento.
- Filetto preformato nella testa per una guida ottimale della vite e una tenuta sicura
- I bordi di bloccaggio longitudinali forniscono un efficace meccanismo antirotazione in mattoni pieni e forati, cartongesso e calcestruzzo, ma non sono adatti per legno o metallo.
- Alette che fungono da meccanismo antirotazione in mattoni pieni o cavi
Resistenza
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Fissaggio ideale in vari materiali
- Tenuta sicura grazie all'accoppiamento geometrico di forma e all'ancoraggio per attrito, ideale per pareti forate
- Accoppiamento geometrico di forma stabile in mattoni/pareti cavi annodando o deformando i segmenti in espansione
- Tre sezioni per l'ancoraggio per attrito, che garantiscono un fissaggio sicuro
Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D
Caratteristiche tecniche(X)
- Utilizzabile con il diametro della vite più grande possibile in mattoni pieni e cavi, consentendo sempre una tenuta robusta
- Per pannelli in cartongesso, truciolato, pannelli di legno ecc.
- Per l'utilizzo con viti di congiunzione, ganci, golfari di sollevamento, viti WÜPOFAST, viti ECOFAST, viti per legno (ad esempio ASSY-D)
Diametro tassello | 10 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Bianco perla |
Diametro vite richiesto | 7 mm |
Lunghezza tassello (l) | 62 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (t) | 70 mm |
Profondità di posa (h s) | 60 mm |
Lunghezza vite richiesta (l s) | Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite |
| Dati sulle prestazioni | ||||||||||
| Misura ancorante [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Carichi consigliati2) | Calcestruzzo ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Mattoni pieni ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Mattoni forati in verticale ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Calcestruzzo cellulare PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Cartongesso d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Cartongesso d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pomice | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) diametro di 7 mm senza filettatura preformata. 2) questi valori si applicano quando si utilizzano viti per legno con il diametro maggiore della vite. 3) Il foro deve essere realizzato a sola rotazione (senza battente). | ||||||||||
| Valori caratteristici | |||||||||
| Diametro vite | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Diametro della vite per lastre edilizie | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Lunghezza della vite | = lunghezza del tassello + spessore del materiale da fissare + diametro della vite + spessore dell'intonaco o dell'isolante | ||||||||
| Diam. foro nom. | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Profondità del foro | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Profondità di ancoraggio | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Diametro del foro nel componente | dgiunz ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |