Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

Tassello multiuso in plastica Shark senza bordino
TASSELLI ZEBRA-SHARK 8X51

Cod. art. 090600851

EAN 4024835774840

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

Cod. art. 090600851

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa

Durevole e resistente


  • La vite ha una bassa coppia di avvitamento.

  • Filetto preformato nella testa per una guida ottimale della vite e una tenuta sicura

  • I bordi di bloccaggio longitudinali forniscono un efficace meccanismo antirotazione in mattoni pieni e forati, cartongesso e calcestruzzo, ma non sono adatti per legno o metallo.

  • Alette che fungono da meccanismo antirotazione in mattoni pieni o cavi


Resistente alle intemperie


  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento


Fissaggio ottimale in vari materiali


  • Tenuta sicura grazie all'accoppiamento geometrico di forma e all'ancoraggio per attrito, ideale per pareti forate

  • Accoppiamento geometrico di forma stabile in mattoni/pareti cavi annodando o deformando i segmenti in espansione

  • Tre sezioni per l'ancoraggio per attrito, che garantiscono un fissaggio sicuro
Indicazione

Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile con il diametro della vite più grande possibile in mattoni pieni e cavi, consentendo sempre una tenuta robusta

  • Per pannelli in cartongesso, truciolato, pannelli di legno ecc.

  • Per l'utilizzo con viti di congiunzione, ganci, golfari di sollevamento, viti WÜPOFAST, viti ECOFAST, viti per legno (ad esempio ASSY-D)

Diametro tassello

8 mm

Materiale

PE - Polietilene

Colore

Rosso

Diametro vite richiesto

6 mm

Lunghezza tassello (l)

51 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foratura (t)

60 mm

Profondità di posa (h s)

51 mm

Lunghezza vite richiesta (l s)

Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Carichi consigliati2) Calcestruzzo ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Mattoni pieni ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Mattoni forati in verticale ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Calcestruzzo cellulare PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Cartongesso d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cartongesso d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pomice 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) diametro di 7 mm senza filettatura preformata.
2) questi valori si applicano quando si utilizzano viti per legno con il diametro maggiore della vite.
3) Il foro deve essere realizzato a sola rotazione (senza battente).
Valori caratteristici
Diametro vite dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Diametro della vite per lastre edilizie dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Lunghezza della vite = lunghezza del tassello + spessore del materiale da fissare + diametro della vite + spessore dell'intonaco o dell'isolante
Diam. foro nom. ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Profondità del foro t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Profondità di ancoraggio hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Diametro del foro nel componente dgiunz ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5