Tassello per cartongesso W-GS tipo ZD

Tassello per cartonges. W-GS senza punta di centr.
TASSELLO P/CARTONGESSO W-GS ZAMA

Cod. art. 0903252

EAN 4011231846295

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tassello per cartongesso W-GS tipo ZD

Cod. art. 0903252

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Per un montaggio rapido e semplice nel cartongesso/pannelli di fibra in gesso senza foratura e senza utensili di posa aggiuntivi.
  • Zinco pressofuso di alta qualità

  • Bloccaggio sicuro

  • Montaggio rapido: non richiede uno specifico utensile di posa; è sufficiente un avvitatore a batteria con punta scelta in base alla vite utilizzata.

  • È necessario un ridotto spazio dietro il pannello (solo 15 mm)

  • L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.

  • Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto

  • Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D.
Indicazione
  • Per fissare il componente, utilizzare una vite per tassello ASSY®-D da 4,5 mm di diametro o una vite per legno o truciolare senza punta per foratura, controfiletto o punta ad anello.

  • Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile

  • Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per fissare oggetti leggeri al cartongesso, a pannelli di fibra in gesso e a pannelli leggeri, ideale in combinazione con le viti per tassello ASSY®-D da 4,5 mm di diametro.

  • Compatibile con tutti gli attacchi da 1/4 pollici

Lunghezza tassello (l)

33 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Diametro vite truciolare richiesto

4,5 mm

Diametro foro elemento costruttivo (d com)

6,5 mm

Spessore componente minimo (d)

9,5 mm

Altezza di fissaggio max (d a) - condizione

In base alla lunghezza della vite

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Distanza bordo (a r)

50 mm

Distanza interasse (a)

100 mm