Tavan çivisi, W-DN
Tavan çivisi, W-DN
Ürün no. 090536 35
EAN 4011231850384
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ankraj çapı | 6 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 35 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 32 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 40 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 7 mm |
Matkap kesme çapı (d kesme) | 6,4 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 80 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!