Té mâle

Union rapide P5 en forme de T

Art. N° 0885336805
EAN 4045989394982

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Grande longueur d'emmanchement à 2 positions de clipsage, la première est la position de sécurité, la seconde est la position d'étanchéité


  • Très bonne tenue lors des sollicitations latérales

  • L'embase ne peut pas être retirée ni arrachée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 13-632

Filetage de raccordement

M12 x 1,5

Matière

Laiton

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C