Teamline Parka
Teamline parka
PARKA TEAMLINE BLAU XL
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Robustes, wasserabweisendes, gefüttertes Ripstop-Gewebe
- 2 Vorder-, 2 Brust-, Handy-, Innentasche
- Gefütterter Parka, verstellbare Saum- und Ärmelbündchen
- Reflexstreifen vorne und am Rücken, verschweißte Nähte
- Einrollbare Kapuze, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |