Tek bileşenli kuyu köpüğü
Tek bileşenli kuyu köpüğü
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 37 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Hücre yapısı | Orta |
Sonrasında kürleme | 8 dak |
Kürleme koşulları | 30 mm'lik yapıştırma hattı ile 20°C'de ve %65 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 20 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam esneme | 16 h |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 110 °C |
Isı iletkenliği λ | 0,04 W/(m*K) |
Su emme (%) | 0,3 Vol-% |
Sıkıştırma dayanımı | 5 N/cm² |
Kesme dayanımı | 8 kPa |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e uygun |
Kopma uzaması | 30 % |
Yaklaşık akma (hacim) | 37 l |
Akma koşulları | Köpük akım (serbest köpük sıkma) |
İçerik | 750 ml |
İçerik ağırlığı | 864 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |