Tek bileşenli tabancalı köpük, PUR 65
Tek bileşenli tabancalı köpük, PUR 65
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 14 kg/m³ |
Sonrasında kürleme | 8 dak |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 23 dak |
Tam esneme | 5 h |
Min. işlem sıcaklığı | -5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | -5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 25 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 20 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501-1'e uygun |
Isı iletkenliği λ | 0,04 W/(m*K) |
Su emme (%) | 1 Vol-% |
Su emme koşulları | DIN 53433 ile uygun |
Min. germe dayanımı | 8 N/cm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53430 ile uyumlu |
Derzler için ses yalıtımı | 62 dB |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Kopma uzaması | 18 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53430'a uygun |
Kesme dayanımı | 3 N/cm² |
Yaklaşık akma (hacim) | 67 l |
İçerik | 840 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 854 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | diklemesine, serin ve kuru depolama alanı |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!