Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex

Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex

Ürün no. 08921429
EAN 4045989672448

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

1C premium foam for elastic joint insulation

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Gri

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

24 kg/m³

Hücre yapısı

Orta - ince

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Sonrasında kürleme

6 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

20 dak

Kesilebilme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Tam esneme

12 h

Tam esneme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

-15 °C

Maks. ortam işlem sıcaklığı

25 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

-15 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

25 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

0 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

Isı iletkenliği λ

0.035 W/(m*K)

Sıkıştırma dayanımı

5 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

DIN 53421'e uygun

Min. germe dayanımı

5 N/cm²

Derzler için ses yalıtımı

60 dB

Mafsalların akustik yalıtım koşulları

10 mm ve 20 mm genişliğinde derz ile

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Kesme dayanımı

3 N/cm²

Yaklaşık akma (hacim)

27 l

İçerik

750 ml

Kap

Aerosol kutusu

İçerik ağırlığı

872 g

HCFC içermez

Evet

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

FC içermez

Evet

HFC içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

KÖPÜK TABANCASI-XPRESS

Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
x 1 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici

KURU KÖPÜK TEMIZLEYICI+PVC PARLATICI

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
x 1 ad.