Tek bileşenli tabancalı köpük, Powerpur

Tek bileşenli tabancalı köpük, Powerpur

Ürün no. 089215213

EAN 4045989725557

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek bileşenli tabancalı köpük, Powerpur

Ürün no. 089215213
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
1C gun foam for rapid gap filling.

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Yeşil

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

17 kg/m³

Hücre yapısı

Orta - ince

Sonrasında kürleme

10 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

25 dak

Kesilebilme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Tam esneme

5 h

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

5 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

35 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

20

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

25

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

F - Yüksek yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

Isı iletkenliği λ

0,036 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

20°C'de

Su emme (%)

1 Vol-%

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Yaklaşık akma (hacim)

45 l

İçerik

750 ml

Kap

Aerosol kutusu

İçerik ağırlığı

909 g

HCFC içermez

Evet

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

FC içermez

Evet

HFC içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 25°C arasında

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

KÖPÜK TABANCASI-XPRESS

Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
x 1 ad.
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue