Tek bileşenli tabancalı köpük Powerpur acoustic
Tek bileşenli tabancalı köpük Powerpur acoustic
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Yeşil |
Kalıp yoğunluğu | 17 kg/m³ |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Sonrasında kürleme | 10 dak |
Kürleme koşulları | 20°C'de ve %60 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 25 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %60 bağıl nemde |
Tam esneme | 5 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | -10 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 20 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 25 |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | F - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501-1'e uygun |
Su emme (%) | 1 Vol-% |
Sıkıştırma dayanımı | 40 kPa |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Yaklaşık akma (hacim) | 45 l |
İçerik | 750 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 903 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 25°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!