Tek bileşenli tabancalı köpük Streetfighter
Tek bileşenli tabancalı köpük Streetfighter
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Sarı |
Kalıp yoğunluğu | 18 kg/m³ |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
Sonrasında kürleme | 15 dak |
Kürleme koşulları | 20°C'de |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 100 dak |
Kesilebilme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Tam esneme | 24 h |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
Min. germe dayanımı | 40 kPa |
İçerik | 750 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 740 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 35°C arası, güneş ışığına maruz kalmadan, ısı kaynakları olmadan |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!