Tek bileşenli yapı köpüğü

Tek bileşenli yapı köpüğü

Ürün no. 0892155003

EAN 4050641833402

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek bileşenli yapı köpüğü

Ürün no. 0892155003
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
1C installation foam for multiple uses

Kimyasal baz

Tek bileşenli poliüretan

Renk

Beton grisi

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

0 g/cm³

Kalıp yoğunluğu koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Hücre yapısı

Orta - ince

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Sonrasında kürleme

9 dak

Kürleme koşulları

20°C'de ve %60 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

16 dak

Kesilebilme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Tam esneme

12 h

Tam esneme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

5 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

5 °C

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

100 °C

Isı iletkenliği λ

0 W/(m*K)

Su emme (%)

0 Vol-%

Sıkıştırma dayanımı

5 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada

Min. birleşik germe ve kesme direnci

5 N/cm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

DIN 53427 ile uyumlu

Min. germe dayanımı

10 N/cm²

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53430'a göre

Kopma anındaki uzama

12 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53430'e dayalı

Yaklaşık akma (hacim)

45 l

Akma koşulları

20°C'de

İçerik

750 ml

Kap

Aerosol kutusu

İçerik ağırlığı

710 g

İnşaat malzemesi sınıfı

B3 - Yüksek yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102-1'e uygun

CFC (yanıcı gaz) içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gizli eldiven

GİZLİ ELDİVEN 1000ML

Suda çözünmeyen maddelere karşı koruma sağlar
Köpük kutusu için eğimli uç

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
1 bileşenli köpük tabancası PURlogic PREMIUMpress

KÖPÜK TABANCASI PREMIUMPRESS

1 bileşenli PU köpükleri uygulamak için yüksek kaliteli ve ergonomik şekle sahip köpük tabancası
x 1 ad.
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gizli eldiven

GİZLİ ELDİVEN 1000ML

Suda çözünmeyen maddelere karşı koruma sağlar
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue