Tek bileşenli yapıştırıcı PURLOGIC

ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML

Ürün no. 0892152125

EAN 4068362722288

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek bileşenli yapıştırıcı PURLOGIC

Ürün no. 0892152125
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
Polyurethane-based spray-on construction adhesive

Renk

Turuncu

Koku/oda kokusu

Çözücü benzeri

Sonrasında kürleme

10 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Kürleme süresi

12 h

Tam esneme

50 dak

Tam esneme koşulları

20°C'de ve %65 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

-5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

35 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

Akma (alan)

14 m²

İçerik

800 ml

İçerik ağırlığı

794 g

İnşaat malzemesi sınıfı

B1 - Düşük yanıcılığa sahip

Min. sıkıştırıcı dayanım

3 N/cm²

Maks. sıkıştırıcı dayanım

3 N/cm²

Maks. germe dayanımı

0,489 N/mm²

Min. germe dayanımı

0,19 N/mm²

Isı iletkenliği λ

0,035 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

DIN 52612'ye uygun

Min./maks. germe dayanımı

0,19-0,489 N/mm²

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 35°C arasında

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1 bileşenli köpük tabancası PURlogic PREMIUMpress

KÖPÜK TABANCASI PREMIUMPRESS

1 bileşenli PU köpükleri uygulamak için yüksek kaliteli ve ergonomik şekle sahip köpük tabancası
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue