Tek kullanımlık nitril eldiven

İŞ GÜVENL.ELDİVENİ NİTRİL TEK KULLANIM-M

Ürün no. 089947001

EAN 4038898087809

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek kullanımlık nitril eldiven

Ürün no. 089947001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
  • Pudrasız

  • Silikon içermez.

  • Pratik tek kullanımlık ambalaj
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Laboratuvarlarda

  • Gıda işlemlerinde

  • Catering işlemlerinde

  • İlaç, kimya ve elektrik endüstrisi

  • Dekorasyon, püskürtmeli boyama ve cilalama

  • Temizlik ve bakım çalışması

  • Atölye işleri

Renk

Mavi

Boyut

M

Malzeme

Nitril

İç yüzey

Pudrasız, Klorlu

Standartlar

ISO 21420, EN 374

Kategori

3

Uzunluk

240 mm

Malzeme kalınlığı

0,10 mm

Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-)

0,01 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler