Tek kullanımlık nitril eldiven
PROTGLOV-NITRILE-BLUE-POWDERFREE-S
Ürün no. 089947000
EAN 4053479158570
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Pudrasız
- Silikon içermez.
- Pratik tek kullanımlık ambalaj
Veri sayfaları(X)
- Laboratuvarlarda
- Gıda işlemlerinde
- Catering işlemlerinde
- İlaç, kimya ve elektrik endüstrisi
- Dekorasyon, püskürtmeli boyama ve cilalama
- Temizlik ve bakım çalışması
- Atölye işleri
Renk | Mavi |
Boyut | S |
Malzeme | Nitril |
İç yüzey | Pudrasız, Klorlu |
Standartlar | ISO 21420, EN 374 |
Kategori | 3 |
Uzunluk | 240 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,10 mm |
Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-) | 0,01 mm |