Tek kullanımlık nitril eldiven, siyah pudrasız
Tek kullanımlık nitril eldiven, siyah pudrasız
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah |
Boyut | M |
Malzeme | Nitril |
İç yüzey | Pudrasız |
Standartlar | EN 374, EN 420 |
Kategori | 3 |
Uzunluk | 240 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,12 mm |
Parmağın malzeme kalınlığı (dokulu) | 0,15 mm |
Palmiye malzemesi kalınlığı (dokulu) | 0,12 mm |
Kolluk malzemesi kalınlığı (düz) | 0,08 mm |
Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-) | 0,03 mm |