Tek kutuplu akım ölçüm cihazı
KONTROL KALEMİ(120-250VAC)-(140MM/65MM)
Ürün no. 5634002001
EAN 4065746608190
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Düz tornavida uçlu ve klipsli
Veri sayfaları(X)
150-250 V/AC için
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,5 x 3 mm |
Bıçak uzunluğu | 65 mm |
Tasarım | Tutma klipsi ile |
Ekran | Ampul |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 120-250 V/AC |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III/300V |
Uzunluk x genişlik x derinlik | 140 x 15 x 15 mm |
Tutma kolu malzemesi | SAN |
Tornavida ucu malzemesi | C60 çelik |
Tornavida ucu yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Renk | Şeffaf, Kırmızı |