Tek raf ORSY® 1 raf sistemi
SHLF-SR-GREEN
Ürün no. 096140004
EAN 4058794074628
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Küf yeşili RAL 6011 |
Genişlik | 536 mm |
Derinlik | 340 mm |
Yükseklik | 520 mm |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3,300 kg |