Tek taraflı kablo yalıtma kovanı

KABL0-TESİS.KORUMA LASTİK TEKYANAK 10X14

Ürün no. 05616640

EAN 4011231474382

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek taraflı kablo yalıtma kovanı

Ürün no. 05616640

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Tolerances according to ISO 3302-1 M2
  • Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı

  • Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C

  • Silikon içermez

  • ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar

  • Malzeme: EPDM kauçuk

  • Renk: siyah
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

10 mm

Matkap deliği (D1)

14 mm

Dış çap (D)

18 mm

Montaj kalınlığı (h1)

10 mm

Yükseklik (H)

15 mm

Renk

Siyah

Malzeme

EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk)

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

RoHS uyumlu

Evet

ISO

3302

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler