Teker. göb. ve jant için naylon zımp. keçesi diski

Teker. göb. ve jant için naylon zımp. keçesi diski

Ürün no. 058519012

EAN 4056807772394

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teker. göb. ve jant için naylon zımp. keçesi diski

Ürün no. 058519012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special grinder to clean the contact surface on the inside of rims.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

160 mm

Çap 2

50 mm

Maks. devir sayısı

1500 dev/dk

Renk

Siyah, Yeşil

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tekerlek göbeği taşlayıcı tip A

WHLHUBGRIND-NYL-A-D160MM

Special grinder for cleaning the wheel centring apparatus and the contact surface between the wheel and the hub.
x 1 ad.
Tekerlek göbeği taşlayıcı tip A, ½ inç

WHLHUBGRIND-NYL-ALU-1/2IN

Special grinder for cleaning the wheel centring apparatus and the contact surface between the wheel and the hub.