Tekerlekli Araba Basic
Takım arabası, temel
Ürün no. W357000005
EAN 4061975356659
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
8 lastik veya 4 tam tekerlek için tasarlanmıştır
Birden fazla kaldırıcı tipiyle uyumludur
- Ergonomik çalışma yüksekliği sağlar
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PP - Polipropilen |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,200 kg |
Çap | 635 mm |
Yükseklik | 110 mm |
Maks. yükleme ağırlığı | 120 kg |