Tekerlekli takım çantası
TAKIM ÇANTASI-BAVUL TİP-485X385X250MM
Ürün no. 0715930050
EAN 4048539434770
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Aletler, taşıma sırasında tutucu ceplerinde kalır
Geniş taraftaki tekerlekler sayesinde.
Yüksek ve düşük sıcaklıklarda sağlam ve darbe dayanıklı
Polipropilen plastikten yapılmış darbe dayanıklı çanta kabukları.
- Teleskopik çekmeli sap ve ek olarak sağlam taşıma sapı
- Kilitlenebilir silindirik kilitler (aynı anahtarla çalışır)
- Metal menteşeler ve üst destekler
- Aletler için cepleri olan iki çıkarılabilir alet paneli
- Ayrıcılar ile taban paneli
- 35 kg'a kadar taşıyabilir
Aletler dahil olmadan sağlanan çanta.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yükseklik (C) | 250 mm |
Genişlik (A) | 485 mm |
Derinlik (B) | 385 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6693,000 g |
Genişlik x derinlik x yükseklik (iç ölçü) | 460 x 345 x 210 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!