Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)
KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,2-2,1/D3,4 TURNC
Ürün no. 0558991406
EAN 4046778094182
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Conta çapı (C) | 3,40 mm |
Min./maks. yalıtım çapı (A) | 1,2-2,1 mm |
Delik çapı için uygun | 5,15 mm |
Yaka çapı (F) | 5,65 mm |
Uzunluk | 7,5 mm |
Renk | Turuncu |