Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,4-2,1/D3,4 BEYAZ

Ürün no. 0558991408

EAN 4046778094243

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

Ürün no. 0558991408

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

İzolesiz kablo konnektörleri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Conta çapı (C)

3,40 mm

Min./maks. yalıtım çapı (A)

1,4-2,1 mm

Delik çapı için uygun

5,40 mm

Yaka çapı (F)

6,00 mm

Uzunluk

7,5 mm

Renk

Saf beyaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler