Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)
SNGLWRESEAL-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM
Ürün no. 0558991409
EAN 4046778094267
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Conta çapı (C) | 3,40 mm |
Min./maks. yalıtım çapı (A) | 2,2-3,0 mm |
Delik çapı için uygun | 5,40 mm |
Yaka çapı (F) | 6,00 mm |
Uzunluk | 7,5 mm |
Renk | Turuncu |