Telescopic ladder with folding arm
Telescopic ladder with folding arm
Ürün no. 0962975410
EAN 4062856833474
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Alüminyum kaplama |
Basamak sayısı | 1 x 13 |
Ray boyutları | 106 mm x 78 mm |
Basamak mesafesi | 300 mm |
Basamak boyutları | 80 x 40 mm |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Standart merdiven olarak min./maks. uzunluk | 4,1-4,1 m |
Standart merdiven olarak genişlik | 0,89 m |
Standart merdiven olarak maks. ayakta yükseklik | 2,8 m |
Standart merdiven olarak maks. ulaşılabilir yükseklik | 4,9 m |
Taşıma boyutu | 0,93 x 0,55 x 0,11 m |
Ağırlık | 17,60 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!