Teleskopik merdiven

Teleskopik merdiven

Ürün no. 0962975400

EAN 4062856833467

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teleskopik merdiven

Ürün no. 0962975400
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
The all-rounder of telescopic ladders. Simple – compact – flexible
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Alüminyum kaplama

Basamak sayısı

9

Basamak mesafesi

300 mm

Yük kapasitesi

150 kg

Standart merdiven olarak min./maks. uzunluk

2,9-2,9 m

Standart merdiven olarak genişlik

47 cm

Standart merdiven olarak maks. ayakta yükseklik

1,7 m

Standart merdiven olarak maks. ulaşılabilir yükseklik

3,8 m

Taşıma boyutu

0,80 x 0,47 x 0,11 m

Ağırlık

10,20 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Safety foot adjustable for telescopic ladder

SAFEFT-F.TELELDR-ADJ-RBR

Wherever you place your ladder, with the adjustable safety feet you have full ground contact. With the safety feet, you can adjust the ladder feet so that you always feel safe when working.