Teleskopleiter
Teleskopleiter
TSKOPLEI-9SPRO-3M
Art.-Nr. 0962975400
EAN 4062856833467
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Flexibilität durch Teleskopfunktion
- Ermöglicht die Anpassung der Leiter auf die erforderliche Länge
- Platzsparend und kompakt bei Transport und Aufbewahrung
- Flexibler Einsatz auf engstem Raum durch minimalen Schwenkradius
Einfach und sicher
- Dreieckiges Design der Holme, gegen Verdrehung
- widerstandsfähiger gegen Verdrehung machen
- Einfaches Ausziehen und automatische Arretierung. Die ausgeklappten roten Knöpfe unter jeder Stufe zeigen die Einsatzbereitschaft der Leiter an.
- Integrierte Dämpfer sorgen für kontrolliertes Zusammenschieben und verringern die Klemmgefahr.
- Angewinkelte und geriffelte Stufen (80 mm) für sicheren Stand
- Rutschhemmende Leiternfüsse
- Belastbar bis 150 kg
- Entspricht EN-131
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Aluminium Beschichtung |
Anzahl Sprossen | 9 |
Sprossenabstand | 300 mm |
Traglast | 150 kg |
Anlegeleiter: Länge min./max. | 2,9-2,9 m |
Anlegeleiter: Breite | 47 cm |
Anlegeleiter: Standhöhe max. | 1,7 m |
Anlegeleiter: Reichhöhe max. | 3,8 m |
Transportmaß | 0,80 x 0,47 x 0,11 m |
Gewicht | 10,20 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!