Teleskopleiter mit Klappausleger

Teleskopleiter mit Klappausleger
TSKOPLEI-13SPRO-KLAPPAUSLGR-4,1M

Art.-Nr. 0962975410

EAN 4062856833474

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teleskopleiter mit Klappausleger

Art.-Nr. 0962975410
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
Das Multitalent unter den Teleskopleitern. Einfach – Kompakt – Flexibel

Flexibilität durch Teleskopfunktion


  • Ermöglicht die Anpassung der Leiter auf die erforderliche Länge

  • Platzsparend und kompakt bei Transport und Aufbewahrung

  • Flexibler Einsatz auf engstem Raum durch minimalen Schwenkradius


Einfach und sicher


  • Dreieckiges Design der Holme, gegen Verdrehung

  • Einfaches Ausziehen und automatische Arretierung. Die ausgeklappten roten Knöpfe unter jeder Stufe zeigen die Einsatzbereitschaft der Leiter an

  • Integrierte Dämpfer sorgen für kontrolliertes Zusammenschieben und verringern die Klemmgefahr

  • Angewinkelte und geriffelte Stufen (80 mm) für sicheren Stand

  • Rutschhemmende Leiternfüsse

  • Belastbar bis 150 kg

  • Klappausleger für Standverbreiterung

  • Entspricht EN-131
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Aluminium Beschichtung

Anzahl Sprossen

1 x 13

Holmabmessung

106 mm x 78 mm

Sprossenabstand

300 mm

Sprossenabmessung

80 x 40 mm

Traglast

150 kg

Anlegeleiter: Länge min./max.

4,1-4,1 m

Anlegeleiter: Breite

0,89 m

Anlegeleiter: Standhöhe max.

2,8 m

Anlegeleiter: Reichhöhe max.

4,9 m

Transportmaß

0,93 x 0,55 x 0,11 m

Gewicht

17,60 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherheitsfüsse verstellbar für Teleskopleiter 1 Paar

SIHFU-F.TSKOPLEI-VERSTL-GU

Egal, wo Sie Ihre Leiter aufstellen, mit den verstellbaren Sicherheitsfüssen haben Sie vollen Bodenkontakt. Mit den Sicherheitsfüssen können Sie die Leiterfüsse so einstellen, dass Sie sich bei Ihrer Arbeit immer sicher fühlen.