Temizleyici, tip 20

Temizleyici, tip 20
PVC TEMİZLEYİCİ TİP20 1000ML

Ürün no. 089210011
EAN 4011231896146

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Non-corrosive cleaning agent with antistatic agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces

İçerik

1000 ml

Kap

Kutu

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Renksiz

Kimyasal baz

Mineral yağ

Yoğunluk/koşullar

0,71 g/cm³ / 20°C'de, EN 542

Min. parlama noktası

-14 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C

AOX içermez

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler