Temizlik bezi, Softex/Softex-light
CLNCLTH-SOFTEX-29X38CM-500SHEET
Ürün no. 0899800901
EAN 4011231844642
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Desenli bez |
Tasarım | Katlanan katmanlar |
Bez sayısı | 500 ADET |
Levha uzunluğu x levha genişliği | 38 x 29 cm |
m² başına kaplama ağırlığı | 65 g |
Renk | Beyaz |
Sac uzunluğu | 38 cm |
Sac genişliği | 29 cm |
Malzeme | Dokuma |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3590,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!