Temizlik süngeri, aşındırıcı
Temizlik süngeri, aşındırıcı
Ürün no. 0899700407
EAN 4050641309174
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Gri |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 134 x 60 x 30 mm |
Uzunluk | 134 mm |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Şekil | Dikdörtgen |
Sıkıştırma kuvveti sapması | 7 kPa |
Min. boyuna germe dayanımı | 120 kPa |
Min. enine germe dayanımı | 120 kPa |
Min. çapraz kopma uzaması | 20 % |
Min. uzunlamasına kopma uzaması | 20 % |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!