Temper döküm işkence koruma kapaklı
İŞKENCE-TG-160X80MM
Ürün no. 071467116
EAN 4011231721455
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Toz kaplamalı dövülebilir demir işkence sayesinde yüksek dayanıklılık, mukavemet, esneklik ve korozyon direnci
- Hareketli, soğuk haddelenmiş, galvanizli baskı plakası sayesinde malzemeye optimum uyum
- Malzemeyi korumak için kayar çubuklarda ve işkencelerde hasar oluşmasını önlemek için koruma kapakları bulunur
- Setskurun çubuk sürgüsüne takıldığı entegre kayma koruması, kelepçenin gevşemesini ve kaymasını önler
- Yüksek denge ve korozyon direnci için içi boş profil rayı soğuk çekilmiş kaliteli çelikten yapılmıştır ve ayrıca 6 kat yivli ve galvanizlidir
- Haddelenmiş, işlemle sertleştirilmiş ve temperlenmiş trapez dişli mil sayesinde maksimum gerilim
- Yönetilebilir, ergonomik şekilli ve çapaksız perçinli ahşap tutma kolu sayesinde optimum yük aktarımı
- Farklı sıkıştırma genişlikleri ve çıkıntıları mevcut olduğundan, çok çeşitli uygulamalar için uygundur
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. sıkıştırma genişliği | 160 mm |
Çıkıntı (L1) | 80 mm |
Profil genişliği (B) | 25 mm |
Profil kalınlığı (L2) | 6 mm |