Tendeur à lanterne avec crochet et œillet DIN 1480, acier, zingué, bleu (A2K)

Tendeur à lanterne DIN 1480 acier zingué avec crochets et œillets
TENDEUR-OEIL-CROCHET-DIN1480-(A2K)-M8

Art. N° 0521038
EAN 4011231443906
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Diamètre intérieur de l'œil (d2)

10 mm

Longueur de l'écrou du tendeur (l2)

110 mm

Diamètre intérieur du crochet (h1)

11 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre de l'écrou du tendeur

8 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

Ouvert

Design

Avec crochets et œillets