Tensioning clamp W-IP

Tensioning clamp W-IP

Ürün no. 5256100052
EAN 4099618324765

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Clamping connection for connecting the W-IP mounting rail to the U/T-beam
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

190 mm

Genişlik (B)

170 mm

Yükseklik (H)

112 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

2047 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
Hammer head bolt W-IP

T-HDSCR-W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.