Teras bağlantı işkencesi

QCKCLMP-TERR-450MM

Ürün no. 0714669451

EAN 4068362077326

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teras bağlantı işkencesi

Ürün no. 0714669451
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
Special one-handed clamp for terrace construction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Germe kuvveti

3000 N

Çıkıntı (L2)

100 mm

Min. dış sıkıştırma genişliği

205 mm

Maks. dış sıkıştırma genişliği (L1 max.)

685 mm

Profil genişliği (B)

20 mm

Profil kalınlığı

6 mm

Tutma kolu malzemesi

Plastik

Ürün ağırlığı (parça başına)

1400,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Boşluk ayar pulu

TERAS MESAFE TUTUCU 42X32MM

For easy and precise alignment and installation of decking boards.
x 10 ad.