Teras desteği, Buzon
Teras desteği, Buzon
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. yükseklik | 28-42 mm |
Yük kapasitesi | 490 kg |
Maks. yükseklik | 42 mm |
Çap | 19,7 cm |
Renk | Siyah |
Kafa çapı | 170 mm |
Taban çapı | 197 mm |
Min. yükseklik | 28 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!