Teras desteği, Buzon

Teras desteği, Buzon

Ürün no. 090777760

EAN 4050641404756

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teras desteği, Buzon

Ürün no. 090777760
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
For exactly aligning subconstructions to the desired height. Water is quickly fed through the open joints and the lining is constantly ventilated from underneath.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PP - Polipropilen

Min./maks. yükseklik

42-60 mm

Yük kapasitesi

720 kg

Maks. yükseklik

60 mm

Çap

19,7 cm

Renk

Siyah

Kafa çapı

170 mm

Taban çapı

197 mm

Min. yükseklik

42 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ayar anahtarı Buzon

ADJWRNCH-F.TERRACSPRT-BUZON

For height adjustment of terrace support
x 1 ad.
Ahşap klips 5 Buzon

CLIP5-(F.TERRACSPRT-WO)

Used for fixing support beams when creating wooden decking
Fuga parçası Buzon

SPCETAB-F.TERRACSPRT-BUZON-PP-2,0MM

For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs
x 120 ad.
Fuga parçası Buzon

SPCETAB-F.TERRACSPRT-BUZON-PP-4,5MM

For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs
x 120 ad.
Teras desteği uzatması Buzon

EXT-F.TERRACSPRT-(0-120MM)