Teras desteği, Buzon
Teras desteği, Buzon
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. yükseklik | 90-145 mm |
Yük kapasitesi | 760 kg |
Maks. yükseklik | 145 mm |
Çap | 19,7 cm |
Renk | Siyah |
Kafa çapı | 170 mm |
Taban çapı | 197 mm |
Min. yükseklik | 90 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!