Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Teras profili için bağlantı rayı

Teras profili için bağlantı rayı

Ürün no. 090777786

EAN 4056807308753

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teras profili için bağlantı rayı

Ürün no. 090777786

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Aluminium system profile connector
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yükseklik

27 mm

Genişlik

50 mm

Uzunluk

200 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler