Terminal bloğu, kablo korumasız

LUSTTRML-VDE-BLACK-25SMM

Ürün no. 0556200120

EAN 4045989377916

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Terminal bloğu, kablo korumasız

Ürün no. 0556200120

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kablo koruması olmadan bile esnek iletkenler için uygundur
  • Kolay bağlantı kesme (çevir ve çek)

  • Kolay iletken girişi için geliştirilmiş terminal şekli

  • Yüksek tork kapasitesi

  • Maksimum esneklik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. tel kesiti

10-25 mm²

Nominal akım

101 A

Nominal voltaj

750 V

Alev geciktirici

850 °C

Elektrik direği sayısı

12 ADET

Renk

Siyah

Malzeme

PP - Polipropilen

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıyırma bıçağı AM 280

KABLO SOYMA BIÇAĞI-160X29X30MM

Ø 28 mm'ye kadar tüm yaygın yuvarlak kabloları sıyırmak için kanca bıçaklı sıyırma bıçağı
x 1 ad.
İki pimli akım ölçüm cihazı Multi-Tester Pro II LCD Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur

AKIM ÖLÇÜM CİHAZI PRO II LCD, İKİ PİMLİ

Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur