Termoplastik hortum, SAE 100 R1'ye göre

Termoplastik hortum, SAE 100 R1'ye göre

Ürün no. 0866008006

EAN 4046777045116

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Termoplastik hortum, SAE 100 R1'ye göre

Ürün no. 0866008006
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
Compact design for easy installation. Lightweight. The steel braid offers limited volumetric expansion and limited variation in length. Resistant to abrasion
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (inç)

1/4 in

İç çap

6,50 mm

DN nominal genişlik

DN.. 6..

Çalışma basıncı

310 bar

Patlama basıncı

1240 bar

Bükme yarıçapı

40 mm

Dış çap

11,70 mm

İç dolgu katmanı malzemesi

Polyester

Basınç taşıyıcı hortum malzemesi

Çelik

Dış örgü malzemesi

Poliüretan

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Metre başına ağırlık

0,16 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler