Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Terrassenprofil

Terrassenprofil
TERASPRFL-ALU-4000X60X40MM

Art.-Nr. 090777785

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Terrassenprofil

Art.-Nr. 090777785

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Alu-Systemprofilschiene für die Aluminium-Unterkonstruktion bei Terrassen.
  • Universell für direkte - sichtbare Befestigungssysteme sowie für indirekte - nicht sichtbare Befestigungssysteme geeignet

  • Die spezielle Form der Profile vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen

  • Einfache und zeitsparende Montage

  • Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

  • Unterstützt den konstruktiven Holzschutz

  • Geringes Eigengewicht


Mögliche max. Nutzlast/Traglast des Profils bis 5 kN/m² (Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²).



Bei z.B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einer Länge von 700 mm können die Profile mit 5 kN/m² belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreitet).

Hinweis

Bei der Verschraubung auf den Würth Stelzlagern dient die Lasche ausschließlich zur Lagesicherung. Daher reicht auch eine Schraube pro Fuß. Um Schwingungen zu reduzieren, empfehlen wir die Verstellfüße jedes 2. Unterkonstruktionsprofils um L/1/2 versetzt anzuordnen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Länge

4000 mm

Breite

60 mm

Höhe

40 mm

Farbe

Aluminiumsilber

Produktgewicht (per Stück)

4,5 kg

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsschiene für Terrassenprofil

ZB-VERBINDER-TERASSTUETZ-AL-200X50X24MM

Alu-Systemprofil-Verbinder
x 10 St.
Winkel für Terrassenprofil

ZB-WINKEL-TERASSTUETZ-ALU-40X25X40MM

Alu Systemwinkel
x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen