Tesisat kelepçesi, çift bağlantılı

CBLCLMP-DOUBLE-EN25-(24-25MM)

Ürün no. 059290124

EAN 4011231496704

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tesisat kelepçesi, çift bağlantılı

Ürün no. 059290124

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening empty pipes (e.g. flexible electrical installation pipes, heating pipes) to unfinished concrete, in wall slits etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. boru dış çapı için uygun (ØD)

24-25 mm

Delik çapı (RL)

6,1 mm

Bant genişliği (B)

20 mm

Bant kalınlığı (t)

1,5 mm

Uzunluk (L)

86 mm

Mesafe 1 (A)

55 mm

Yükseklik (H)

22,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma pimi, büyük bilezikli

STUD-MANDRIVIN-COLLARD10-4X18MM

With large collar
x 1000 ad.
Çakma pim, koruyuculu tutma sapı için

FLTR-HEAD-D4