Tesisatçı silikonu, nötr

SILSEAL-NEUT-PLUMR-CLEAR-310ML

Ürün no. 0892310001

EAN 4099617025755

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tesisatçı silikonu, nötr

Ürün no. 0892310001
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
Special silicone sealing compound for roofers and tinsmiths. Suitable for use in solar construction.

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı

Mantar önleyici özellikler

Evet

Renk

Şeffaf

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Sürekli hareket emilimi

25 %

Yoğunluk

1 g/cm³

Koku/oda kokusu

Özellik

Min./maks. yüzey oluşturma süresi /koşullar

10-13 dak / 23°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı/koşullar

2 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 180 °C

Kaplama uyumluluğu

Hayır

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Shore A sertliği

20

Min. kopma uzaması

500 %

Kopma anındaki uzama koşulları

2 mm film için

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler